Beli harga avr genset di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp289.999.900

    YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.
    atribut:
    • Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
    • Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
    • Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
    • Insulation: Class 'F'
    • Number of Poles: 4
    • Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
    • Power Factor : 0.8 (lagging)
    • Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
  2. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp26.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  3. Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp219.999.900

    Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  4. Tiger Generator Gasoline TDG3500AE & TDG5000AE (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Generator Gasoline TDG3500AE & TDG5000AE (Genset Bensin)
    atribut:
    • Rated Power (W): 4800
    • Rated Current (A): 8.2
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Fuel Tank Capacity (L): 15
    • Dimension (L x W x H) (mm): 715x480x645
    • Engine Type: Single-cylinder, vertical, 4 stroke, air-cooled, direct-injection
    • Ignition System: Transistorized self-excitation comstant voltage (AVR)
    • Maximum Power (W): 5000
    • Model : TD186FE
    • Oil Capacity (L): 1.65
    • Starting System: Recoil / Electric
  5. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  6. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  7. Freshgen AC Generator 1 Phase
    Mulai

    Rp8.599.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  8. Freshgen AC Generator 3 Phase
    Mulai

    Rp13.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  9. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga avr genset Terbaru April 2026
YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)Rp289.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Rp26.999.900
Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)Rp219.999.900
Tiger Generator Gasoline TDG3500AE & TDG5000AE (Genset Bensin)Rp21.999.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900
MultiPro Genset BensinRp1.699.900
Freshgen AC Generator 1 PhaseRp8.599.900
Freshgen AC Generator 3 PhaseRp13.999.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)